Motion
85000 TAMPON À DISQUE ROLOC DUR 75 MM M10-1.5 INTERNE

3M
85000 ROLOC DISC PAD HARD 75 MM M10-1.5 INTERNAL

Tampon pour disque Roloc™ 3M™ 85000, rigide 75 mm M10-1.5 interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717379
N° MFR85000 ROLOC DISC PAD HARD 75 MM M10-1.5 INTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85000 ROLOC DISC PAD HARD 75 MM M10-1.5 INTERNAL

Tampon pour disque Roloc™ 3M™ 85000, rigide 75 mm M10-1.5 interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717379
N° MFR85000 ROLOC DISC PAD HARD 75 MM M10-1.5 INTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440237810
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144850006
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUES ROLOC 85000
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque offre une fixation sûre pour tout disque ou produit à soies Roloc™ 3M™
  • Les tampons sont offerts en différents diamètres et niveaux de dureté pour répondre aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes
  • La fixation du disque est rapide et facile, augmentant la productivité
  • Le système polyvalent fonctionne avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives