Motion
85083 TAMPON À POLIR FINESSE-IT II 5-1/4 PO15/16 PO HAUTEUR DE PIEUX

3M
85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT

3M™ Tampon de polissage Finesse-itMC Knit II 85083, 5-1/4 po 15/16 po de hauteur, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717384
N° MFR85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT

3M™ Tampon de polissage Finesse-itMC Knit II 85083, 5-1/4 po 15/16 po de hauteur, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717384
N° MFR85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5.25 po
  • Hauteur du pieu
    15/16 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    60980027704
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144850839
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Matériau du tampon
    Laine
  • CUP_NON
    00051144850839

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON À POLIR 85083 FINESSE-IT KNIT II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une surface douce et lisse pour l'application des produits de finition 3M™ Finesse-it.
  • Les fibres de laine répartissent le matériau uniformément et uniformément
  • Prélavé pour réduire les fibres lâches pour un fonctionnement propre
  • Le système d’attache Hookit 3M™ s’attache solidement au tampon et permet un changement rapide du disque/tampon
  • Les tampons se combinent avec des tampons, des outils orbitals aléatoires et des polisseuses à vitesse variable pour produire la finition finale désirée