Motion
85097 MANDRIN ROLOC TS ET TSM 1/4 PO X2 PO

3M
85097 ROLOC TS & TSM MANDREL 1/4"X2"

3M™ Mandrin Roloc™ . TS et TSM 85097, 1/4 po x 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717391
N° MFR85097 ROLOC TS & TSM MANDREL 1/4"X2"
Prix18.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85097 ROLOC TS & TSM MANDREL 1/4"X2"

3M™ Mandrin Roloc™ . TS et TSM 85097, 1/4 po x 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717391
N° MFR85097 ROLOC TS & TSM MANDREL 1/4"X2"
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
Prix18.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Comp. abrasif
    Disque abrasif
  • Numéro de stock du fabricant
    60980031367
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144850976
  • CUP_NON
    00051144850976

Aperçu

Description du fabricant
85097 MANDRIN ROLOC TS ET TSM 1/4 PO X2 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour le nettoyage et la finition des rails de siège d’avion
  • Permet l’accès aux renfoncements difficiles d’accès
  • Peut contenir un Roloc™ 3⁄4 po.
  • ou disque de type TSM à une meuleuse à matrice ou ponceuse à disque
  • Accepte les disques de changement rapide TSM et TS
  • L’arbre de 1/4-inch po de diamètre s’installe sur le collet de l’outil
  • Le style de fixation rapide facilite les changements de disque