Motion
85104 TAMPON DE DISQUE À PROFIL BAS STIKIT 5 PO X3/8 PO 5/16-24 EXTERNE

3M
85104 STIKIT LOW PROFILE DISC PAD 5"X3/8"5/16-24 EXTERNAL

3M™ Tampon pour disque discret Stikit 85104, Face argentée, Mousse rouge, 5 po x 3/8 po 5/16-24 Externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717398
N° MFR85104 STIKIT LOW PROFILE DISC PAD 5"X3/8"5/16-24 EXTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85104 STIKIT LOW PROFILE DISC PAD 5"X3/8"5/16-24 EXTERNAL

3M™ Tampon pour disque discret Stikit 85104, Face argentée, Mousse rouge, 5 po x 3/8 po 5/16-24 Externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717398
N° MFR85104 STIKIT LOW PROFILE DISC PAD 5"X3/8"5/16-24 EXTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440241325
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144851041
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE DISQUE À PROFIL BAS 85104 STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le support permet l’utilisation de disques 3M™ Stikit s.r.l. (vendus séparément) sur une ponceuse à disque, une ponceuse rotative ou une ponceuse orbitale aléatoire
  • La mousse à faible densité ferme est bien adaptée aux applications de ponçage à plat
  • Le bord biseauté offre une certaine flexibilité pour les bordures en plumes
  • Le matériau de face en vinyle bleu offre une adhérence sûre du disque tout en permettant un retrait rapide et facile du disque