Motion
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85238 ROLOC 6234J  1-1/2" XNH M250 MICRO

3M
85238 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M250 MIC

Disque diamant flexible Roloc™ 3M™ 6234J, M250, TR, vert, 1-1/2 po, matrice R150S, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717407
N° MFR85238 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M250 MIC
Prix45.92 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85238 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M250 MIC

Disque diamant flexible Roloc™ 3M™ 6234J, M250, TR, vert, 1-1/2 po, matrice R150S, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717407
N° MFR85238 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M250 MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.92 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YY
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Couleur du disque
    Vert
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    M250
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023066
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144852383
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • Série
    6234J
  • CUP_NON
    00051144852383

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85238 ROLOC 6234J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe agressive pour les matériaux difficiles à meuler
  • Le motif abrasif à points ouverts décourage le chargement
  • La construction abrasive offre durabilité et longue durée de vie, permet la conformité aux contours
  • Les disques à visser et à enlever Roloc™ changement rapide facilitent les changements de grade et minimisent les temps d’arrêt
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good