Motion
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85239 ROLOC 6234J  1-1/2" XNH M125 MICRO

3M
85239 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M125 MIC

Disque diamant flexible Roloc™ 3M™ 6234J, M125 poids J, TR, noir, 1-1/2 po, matrice R150S, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717408
N° MFR85239 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M125 MIC
Price$41.37/dc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85239 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M125 MIC

Disque diamant flexible Roloc™ 3M™ 6234J, M125 poids J, TR, noir, 1-1/2 po, matrice R150S, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717408
N° MFR85239 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M125 MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.37 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YY
  • Disc Diameter  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Details

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Couleur du disque
    Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    M125
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023074
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144852390
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • Série
    6234J
  • CUP_NON
    00051144852390

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85239 ROLOC 6234J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe agressive pour les matériaux difficiles à meuler
  • Le motif abrasif à points ouverts décourage le chargement
  • La construction abrasive offre durabilité et longue durée de vie, permet la conformité aux contours
  • Les disques à visser et à enlever Roloc™ changement rapide facilitent les changements de grade et minimisent les temps d’arrêt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté