Motion
88801

3M
88801

Rouleau de disques de ponçage Trizact™, grain A35 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI02717573
N° MFR88801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88801

Rouleau de disques de ponçage Trizact™, grain A35 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI02717573
N° MFR88801
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    A35
  • Numéro de stock du fabricant
    60010021578
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144888016
  • Nombre de disques
    100
  • Série
    Trizact .
  • CUP_NON
    00051144888016

Aperçu

Description du fabricant
88801 ROULEAU DE DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 268XA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Technologie de microréplication 3M pour une finition uniforme
  • L’endos en polyester résistant à l’eau permet au produit d’être mouillé
  • Code couleur par grade pour aider à réduire le risque d’erreur pendant les séquences à plusieurs étapes
  • Idéal pour le polissage et la finition sur une variété de substrats, du verre à l’acrylique
  • La fixation APS rend la connexion à un outil manuel ou électrique rapide et efficace