Motion
DISQUE EN TISSU 88899 PSA 348D  12" X NH P180 X POIDS

3M
88899 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P180 X-WEIGHT

Disque en tissu 3M™ PSA 348D, P180 poids X, 12 po x NH, matrice 1200B, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717599
N° MFR88899 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P180 X-WEIGHT
Prix16.09 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88899 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P180 X-WEIGHT

Disque en tissu 3M™ PSA 348D, P180 poids X, 12 po x NH, matrice 1200B, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717599
N° MFR88899 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P180 X-WEIGHT
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
Prix16.09 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202137
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144888993
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144888993

Aperçu

Description du fabricant
88899 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches