Motion
7100231493

3M
7100231493

Courroie de ponçage et de finition - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 37.0000 po
N° D’ARTICLE MI02717663
N° MFR7100231493
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100231493

Courroie de ponçage et de finition - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 37.0000 po
N° D’ARTICLE MI02717663
N° MFR7100231493
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    75.0000 po, 1905 mm
  • Largeur totale
    37.0000 po, 939.80 mm

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666384
  • Quantité du colis
    3
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051115666384

Aperçu

Description du fabricant
7100231493 3M CEINTURE EN TISSU 340D, 80
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté