Spécifications
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant00051131764996
- CUP_NON00051131764996
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- APPROUVÉ PAR LE NIOSH N95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95 % contre certaines particules et certains aérosols sans huile
- 3M™ LA VANNE DE DÉBIT DE REFROIDISSEMENT aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
- BREATHE 30 % PLUS FACILE* *Comparativement à 3M™ 8200, respirer plus facilement est défini comme une chute de pression initiale.
- MÉDIA DE FILTRE AVANCÉ pour faciliter la respiration
- M-NOSECLIP RÉGLABLE permet d’assurer une étanchéité personnalisée et sûre avec moins de points de pression
- BANDES TISSÉES EXTENSIBLES pour plus de confort
- CONCEPTION LÉGÈRE pour plus de confort
- CONFORTABLE pour de longues périodes de port
- CONCEPTION PRATIQUE ET JETABLE
- RECOMMANDÉ POUR le soulagement des poussières et de certaines particules rencontrées pendant les projets de ponçage (bois nu, surfaces peintes sans plomb ou cloisons sèches), le meulage, le sciage, le balayage, l’installation d’isolant en fibre de verre
- AIDE ÉGALEMENT À FILTRER le pollen, les spores de moisissure et les particules de poussière rencontrés lors des activités extérieures comme le jardinage, la coupe du bois de chauffage, le rabotage et la tonte
- Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
- Contenu de l’emballage : 1
- À faire soi-même/à utiliser à la maison : À utiliser UNIQUEMENT dans des environnements NON DANGEREUX. Utilisation professionnelle/dangereuse : Utilisation dans le cadre d’un programme de protection respiratoire réglementé par le gouvernement (p. ex., OSHA). AVERTISSEMENT : Des restrictions s’appliquent; une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Voir l’emballage et l’encart du produit ou appeler le 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800-267-4414.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.