Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale6.3125 po
- Largeur totale1.6250 po
- Poids2.8 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327120825
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662327120825