Motion
608 ZZ 0,3123
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3123 po, D.E 0.8660 po, largeur 0.2760 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02717956
N° MFR608 ZZ .3123
Prix28.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3123 po, D.E 0.8660 po, largeur 0.2760 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02717956
N° MFR608 ZZ .3123
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
Prix28.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3123 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8660 po
  • Global Largeur  
    0.2760 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    608-ZZP3123C3V2H2 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le modèle 608 ZZ 0,3123 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 0.3123 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8660 po et une largeur de 0.2760 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608 ZZ 0,3123
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106985549

Aperçu

Description du fabricant
608-ZZ-3123-C3 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good