Spécifications
Dimensions
- Diamètre3 po
- Diamètre du disque3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- ApplicationCollage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
- Type de montage arrièreArbre fileté
- Matériau du corpsCaoutchouc
- Évaluation de la densitéMoyen
- Type de montage sur la faceChangement rapide
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageChangement rapide
- CUP_NON08834164113