Motion
08834166287

NORTON ABRASIVES
08834166287

Disque de ponçage non tissé - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, grain 50 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02718399
N° MFR08834166287
Prix0.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166287

Disque de ponçage non tissé - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, grain 50 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02718399
N° MFR08834166287

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Type de pièce jointe
    Activation/désactivation du TS
  • Matériau de support
    Nylon
  • Clôture
    Oui
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Type 2
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    PowerLock Quick-ChangeMC de type II
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    08834166287

Aperçu

Description du fabricant
08834166287 TY2 2" CRS XC SURF PRÉPARATION POWE