Motion
10T-I
Clé dynamométrique - préréglée, 4.2 à 20.8 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02719420
N° MFR10T-I
Prix218.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - préréglée, 4.2 à 20.8 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02719420
N° MFR10T-I
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
Prix218.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Dans le sens horaire
  • Caractéristiques
    Avec avertisseur sonore, avec indicateur à cadran
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    4.2 à 20.8 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    50.4 à 249.6 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    5.7 à 28.3 N-m
  • CUP_NON
    662459262783
  • Type de clé
    Préréglé

Aperçu

Description du fabricant
10T-I 30-250 PO LB CLIQUET PRÉRÉGLÉ EN ENTIER