Motion
MVM5250D-5
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.25 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 71 châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur bride/sans pied, service de lavage
N° D’ARTICLE MI02719719
N° MFRMVM5250D-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.25 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 71 châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur bride/sans pied, service de lavage
N° D’ARTICLE MI02719719
N° MFRMVM5250D-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    71
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe F qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Boîtier IP55 résistant aux intempéries, construction de cadre en aluminium.
  • Demandes
    Moteurs de rechange pour les équipements fabriqués en Europe nécessitant un montage sur châssis métrique CEI.
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    0.25 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Bride / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    CEI, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MVM5250D-5 .25KW-.33/1680/575V/TEFC