Motion
NM3455
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 48 , logement TENV, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02719740
N° MFRNM3455
Prix876.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 48 , logement TENV, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02719740
N° MFRNM3455
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
Votre prix876.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.6200 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.62 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Convient à un montage dans n’importe quelle position. Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    1.6 A @ 208 V; 1.4 A @ 230 V; 0.7 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Description
    .25HP, 1140RPM, 3PH, 60HZ, 48, 3411M, TENV, F1
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TENV
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NM3455
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568620762
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
NM3455 .25,1140,3PH,60HZ,48,3411M,TENV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues