Motion
RL1301A277
Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 277 V, cadre 56 , logement ODP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02719743
N° MFRRL1301A277
Prix846.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 277 V, cadre 56 , logement ODP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02719743
N° MFRRL1301A277
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
Prix846.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.9700 po, 278.60 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.97 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base en acier épais, roulements à billes. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    2.5 A à 277 V
  • Demandes
    Ventilateurs, ventilateurs de refroidissement d’été, scies à ruban, perceuses à colonne, équipement agricole, etc.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Description
    .33HP/1725RPM/1PH/OUVERT/NEMA 56
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    60.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Code KVA
    L
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RL1301A277
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    277 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568308295
  • Tension
    277 V
  • Volts à fréquence
    277 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
RL1301A277 .33/1725/1PH/OUVERT/NEMA 56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good