Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56H
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.4700 po
- Dimension C de la longueur totale12.47 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids34 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase en acier épais, roulements à billes. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension4.2 A à 277 V
- DemandesVentilateurs, ventilateurs de refroidissement d’été, scies à ruban, perceuses à colonne, équipement agricole, etc.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- DescriptionHP :0,75, F#56H, TR/MIN :1725, 277V, ODP
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur
- Type de boîtierODP
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.10 A
- Efficacité de la pleine charge66.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP22/23
- Code KVAM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRL1307A277
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur277 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAN
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568308325
- Volts à fréquence277 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation