Motion
VM3537-5
Moteur à usage général - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02719755
N° MFRVM3537-5
Prix752.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02719755
N° MFRVM3537-5
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
Prix752.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.3500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.35 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes avec un roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé et un cadre en acier épais ou en fonte.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    0.8 A à 575 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Description
    .5HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3410M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    0.8 A
  • Courant de pleine charge
    0.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    J
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VM3537-5
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    3410M
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Plaque signalétique
    VM3537-5
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568308813
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VM3537-5 .5,3450,3PH,60HZ,56C,3410M