Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale14.30 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids64 lb
Détails
- Détails supplémentairesToutes les surfaces externes sont en acier inoxydable série 300 : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base. Système d’isolation résistant à l’humidité. Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité. Les grilles de la plaque d'extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche. Le labyrinthe scelle chaque extrémité. Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou d’autres finis ne résistent pas.
- Ampères à tension5.0 A @ 230 V; 5.4 A @ 208 V; 2.5 A @ 460 V
- DemandesTransformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs.
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.50 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesUR, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON781568512074
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Toutes les surfaces externes de la série 300 en acier inoxydable : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base
- Fil d’aimant résistant à l’humidité 200°C ISR® (résistant au perforateur d’onduleur)
- Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité
- Les grilles de la plaque d’extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche
- Joints à lèvres
- Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou les autres finitions ne résistent pas
- Efficacité NEMA Premium®
- Applications : transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation