Motion
EFM2515T-8
Moteur à usage général - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 256T , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02719834
N° MFREFM2515T-8
Prix5,887.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 256T , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02719834
N° MFREFM2515T-8
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
Prix5,887.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    21.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    237 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    1.15 Facteur de service, roulement d'extrémité d'entraînement à verrouillage positif sur les roulements à billes de 254T et plus, rotors à équilibrage dynamique.
  • Ampères à tension
    54.5 A @ 208 V; 54.3 A @ 200 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, compresseurs, souffleurs, machines-outils, convoyeurs et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation de 200 volts.
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    54.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568220672
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EFM2515T-8 20,1765,3PH,60HZ,256T,3944M