Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Dimension C de la longueur totale27.56 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids390 lb
Détails
- Détails supplémentairesConceptions électriques Nema Design D à glissement élevé. Boîtiers ouverts anti-goutte disponibles avec des cadres en acier épais et en fonte. Boîtiers de construction en fonte entièrement fermés refroidis par ventilateur. Boîte de conduits de position F-2. Écrans de rongeurs sur les moteurs ouverts, fonctions Severe Duty sur les moteurs entièrement fermés. Slinger d’arbre, thermostats normalement fermés, finition époxy résistant à la corrosion.
- Ampères à tension40.0 A @ 230 V; 20.0 A @ 460 V; 11.6 A @ 796 V
- DemandesUnités de pompage de poutre, presses à poinçon et autres applications à charge cyclique élevée nécessitant un couple élevé et un glissement élevé.
- Régime de base1125 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge40 / 20 / 11.6 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de champ pétrolifère
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460/796 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesCSA, UR
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz ; 796 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation