Motion
VEJMM3714T
Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215JM cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur face en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02719965
N° MFRVEJMM3714T
Prix3,638.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215JM cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur face en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02719965
N° MFRVEJMM3714T
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
Prix3,638.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215JM
  • Dimension C de la longueur totale
    22.40 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    158 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes surdimensionnés avec embout d’entraînement verrouillé pour minimiser le jeu axial. Les moteurs Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®.
  • Ampères à tension
    25.4 A @ 208 V; 24.0 A @ 230 V; 12.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Applications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour supporter la pompe.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568670798
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VEJMM3714T 10,1760,3PH,60HZ,215JM,3750M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues