Motion
VESWDM3554T
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (non peint) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02719967
N° MFRVESWDM3554T
Prix1,909.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (non peint) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02719967
N° MFRVESWDM3554T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,909.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes scellés avec de la graisse résistante à l’humidité. Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l'arbre de sortie. Système d’isolation résistant à l’humidité. Joints en néoprène. Plaques d'extrémité en fonte spécialement traitées. Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300 . Aucune peinture extérieure.
  • Ampères à tension
    4.4 A @ 208 V; 4.2 A @ 230 V; 2.1 A @ 460 V
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage et applications extérieures.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568509326
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VESWDM3554T 1.5,1740,3PH,60HZ,145TC
  • Système d’isolation résistant à l’humidité
  • Roulements à billes scellés avec graisse résistante à l’humidité
  • Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l’arbre de sortie
  • Joints en néoprène
  • Plaques d'extrémité moulées traitées spéciales
  • Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300
  • Applications : transformation des aliments, emballage et autres applications extérieures, environnements difficiles où les moteurs sont lavés régulièrement