Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.96 po
- Longueur totale5.96 po
- Largeur totale1.81 po
- Taille (ISO-4401)D03
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementLevier/bouton
- Matériau du corpsFer gris
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Numéro de conception60
- Type de connecteur électriqueAucun
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale66 °C
- Débit maximum4.03 pcm
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Température de fonctionnement min.-18 °C
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Matériau du jointViton®
- SérieConception DG17V-3 60
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation