Motion
AW24

NTN
AW24

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 120 mm, D.E. 164 mm, diamètre de face 138 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02720042
N° MFRAW24
Prix22.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW24

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 120 mm, D.E. 164 mm, diamètre de face 138 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02720042
N° MFRAW24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Visage Diamètre  
    138 mm
  • Tang Largeur  
    0.4724 po; 12.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN24
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022629
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022629

Aperçu

Description du fabricant
AW24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif