Motion
5777005302

AVENTICS
5777005302

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI02720092
N° MFR5777005302
Prix114.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5777005302

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI02720092
N° MFR5777005302
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
Prix114.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    31.78 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 5777005302 5/2 VOIES ND4 (VAL. DE BASE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif