Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.94 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids28 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge2.3-2.4/1.2 A
- Courant de pleine charge2.30–2.40 / 1.20 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAM
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856022806
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur antidéflagrant de 0.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , EPFC
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur antidéflagrant de 0.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , EPFC
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856022806
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/2 1800 G829 3/60/208-230/460 EPFC 56C
- Construction du cadre : acier laminé
- Protection thermique : surcharge automatique
- Classe/groupe : Classe I, Groupes C et D, Classe II, Groupes F et G
- Code de température : T3B
- Boîte à conduits : expédiée en vrac
- Convient au groupe C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité