Motion
LF1873TAB SG SS-4.5IN  1D60-T8P

REXNORD INC
LF1873TAB SG SS-4.5IN 1D60-T8P

HFP1873SSTK4.5 T8P Chaîne pour dessus de table - acier inoxydable, flexion latérale, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02722651
N° MFRLF1873TAB SG SS-4.5IN 1D60-T8P
Prix159.51 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1873TAB SG SS-4.5IN 1D60-T8P

HFP1873SSTK4.5 T8P Chaîne pour dessus de table - acier inoxydable, flexion latérale, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02722651
N° MFRLF1873TAB SG SS-4.5IN 1D60-T8P
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
Prix159.51 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • CUP_NON
    698210026219

Aperçu

Description du fabricant
81440731 HFP1873SSTK4.5 T8P
  • LF1873TAB 4.5 Inch Wide SuperGrip TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Tan Low Friction Material With a 60 Shore-A SuperGrip Attachment Every 8th Pitch