Motion
200-DD-SS
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2 po x 2 po x Coupleur femelle à came et rainure, droit
N° D’ARTICLE MI02724263
N° MFR200-DD-SS
Prix165.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2 po x 2 po x Coupleur femelle à came et rainure, droit
N° D’ARTICLE MI02724263
N° MFR200-DD-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix165.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type DD x coupleur femelle
  • Type de raccord
    Coupleur x Coupleur
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Coupleur femelle à came et rainure
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
200-DD-SS
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • Avertissement : En aucun cas, des accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l'air comprimé ou à la vapeur
  • Fabricant : Vanne et raccord Dixon

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon