Motion
1630-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02725621
N° MFR1630-2RS
Prix27.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02725621
N° MFR1630-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1630-2RLD ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 1630-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5000 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1499
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106100607

Aperçu

Description du fabricant
PAR.22612-2RLD ROULEMENT DE BALLE RADIAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif