Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Poids5.5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Description du fabricant
SUCST208-24 WS PRISE EN CHARGE BRG