Motion
M2900/8M
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - M ou taille 8, cuir synthétique, non doublé, noir, bleu
N° D’ARTICLE MI02726896
N° MFRM2900/8M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - M ou taille 8, cuir synthétique, non doublé, noir, bleu
N° D’ARTICLE MI02726896
N° MFRM2900/8M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Clarino
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
M2900/8M PAUMES RENFORCÉES/PROFESSIONNELLES SENIOR
  • Excellente dextérité et durabilité
  • Cuir synthétique Clarino® bicolore extrêmement résistant sur la paume, le pouce et l’index
  • La pièce rembourrée sur la paume offre une protection supplémentaire
  • Dos en Spandex extensible bleu pour plus de confort et d’ajustement
  • La fermeture Velcro® permet de l’ajuster et de la sécuriser
  • Applications : réparation et entretien automobiles, construction, passation de marchés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon