Motion
M2900LC/9L
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir, doublure thermique, noir, bleu
N° D’ARTICLE MI02726900
N° MFRM2900LC/9L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir, doublure thermique, noir, bleu
N° D’ARTICLE MI02726900
N° MFRM2900LC/9L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Mot-clé de description
    Doublure Thinsulate®
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Clarino
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
M2900LC/9L HIVER SENIOR PRO-THINSULATE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté