Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids7.90 lb, 0.79
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, gris
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsT5650
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir, gris
- Style de branchesBaïonnette
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV