Motion
FC3U218NC  1 1/8 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U218NC 1 1/8 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.1250 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint de dégagement H, FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI02727498
N° MFRFC3U218NC 1 1/8 FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U218NC 1 1/8 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.1250 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint de dégagement H, FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI02727498
N° MFRFC3U218NC 1 1/8 FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1250 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    13/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5670 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Global Hauteur  
    1.5700 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Diamètre du pilote
    3.375 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG218NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U218NC Roulements à billes - FC3U218NC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662327028541
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327028541

Aperçu

Description du fabricant
FC3U218NC FLANG NOIR FC3-U218NC
  • Roulement à billes monté de 1 1/8 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif