Motion
TR8310845
TR8310845
N° D’ARTICLE MI02727579
N° MFRTR8310845
Prix462.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TR8310845
N° D’ARTICLE MI02727579
N° MFRTR8310845
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
Prix462.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    83 mm
  • Extérieur Diamètre  
    108 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    146000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TR8310845 présente un diamètre d’alésage de 83 mm, un diamètre extérieur de 108 mm, une largeur globale de 45 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TR
  • Capacité de charge statique
    270000 N

Aperçu

Description du fabricant
TR8310845 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon