Motion
1551 CTG
Graisse polyvalente série 1500 - Extrême pression, à base de pétroeum, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, 1 qualité NLGI, taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -5 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI02727669
N° MFR1551 CTG
Prix17.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 1500 - Extrême pression, à base de pétroeum, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, 1 qualité NLGI, taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -5 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI02727669
N° MFR1551 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Construction industrielle polyvalente, automobile, marine, exploitation minière
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse épaissie au complexe de lithium à base de pétroeum
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    243°C/470 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215316502
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    40
  • Série
    1551
  • Plage de température
    -5 à +370 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215316502
  • Viscosité
    215
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.75 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0165-098 NO 1551 14OZ CTG
  • Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
  • Adhésif et collant
  • Résistant à l’eau