Motion
ENV50

BRADY
ENV50

Serviettes absorbantes ENV® huile seule – Poids moyen, 30 po x 30 po, capacité d’absorption 50 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI02728817
N° MFRENV50
Prix136.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
ENV50

Serviettes absorbantes ENV® huile seule – Poids moyen, 30 po x 30 po, capacité d’absorption 50 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI02728817
N° MFRENV50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Moyen
  • Dimensions
    30 x 30 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    30 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    50 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    107702
  • Numéro CUP du fabricant
    662706120644
  • Matériel
    Polypropylène
  • Perforé
    Non perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon
  • CUP_NON
    66270612064

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS DE ENV50 30 PO À X30 PO 50/BALE 27LBS
  • Un absorbant à base d’huile seulement aussi efficace sur terre que sur l’eau
  • Repousse l’eau et flotte indéfiniment, même lorsqu’il est saturé
  • Tampons blancs économiques à une épaisseur
  • À utiliser avec des fluides à base d’huile et de pétrole
  • Fabriqué avec la technologie MAXX vous offrant une absorption supérieure et une plus grande résistance