Motion
AW40-N04D-Z
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI02728899
N° MFRAW40-N04D-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI02728899
N° MFRAW40-N04D-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur
    2
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    784.2 g, 2.15
  • Largeur
    2.5

Détails

  • Options incluses
    Cock. drain
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AW40-N04D-Z FILTRE/REG.