Motion
06B CONN SYNO BRITANNIQUE SC

RENOLD JEFFREY
06B BRITISH SYNO CONN LK SC

Maillon de raccordement - 06B / 3/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728906
N° MFR06B BRITISH SYNO CONN LK SC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
06B BRITISH SYNO CONN LK SC

Maillon de raccordement - 06B / 3/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728906
N° MFR06B BRITISH SYNO CONN LK SC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.492 po
  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Largeur intérieure
    0.225 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.325 po
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Diamètre du rouleau
    0.250 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766032532

Aperçu

Description du fabricant
06B CONN SYNO BRITANNIQUE SC