Motion
08B1SNX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
08B1SNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02728915
N° MFR08B1SNX10 ft RIV
Prix108.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
08B1SNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02728915
N° MFR08B1SNX10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix108.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    7.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    11.70 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    4.45 mm
  • Diamètre du rouleau
    8.51 mm
  • Résistance à la traction
    17800 lb
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766032228
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766032228
  • Capacité de charge utile
    700 lb

Aperçu

Description du fabricant
08B RIV SYNO BRITANNIQUE BOÎTE 10FT
  • Prix au pied