Motion
100-2 SYNO RIV 10FT

RENOLD JEFFREY
100-2 SYNO RIV 10FT

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02728920
N° MFR100-2 SYNO RIV 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100-2 SYNO RIV 10FT

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02728920
N° MFR100-2 SYNO RIV 10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Poids
    5.46 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    673766032457

Aperçu

Description du fabricant
100-2 SYNO RIV CH 10FT
  • Aucune lubrification n’est normalement requise
  • À l’extérieur de la chaîne, complètement sec au toucher
  • Plaques plaquées nickel
  • Lubrifiant approuvé par l’industrie alimentaire dans le buisson fritté
  • Revêtement de rouleau unique approuvé par l’industrie alimentaire
  • Dimensions interchangeables avec la chaîne standard
  • Diamètre de broche standard ISO, fixations standard sur les maillons extérieurs
  • Disponible en brins simples et doubles
  • Emballage : 10 pi par boîte