Motion
100 SYNO CONN LINK CP

RENOLD JEFFREY
100 SYNO CONN LINK CP

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728921
N° MFR100 SYNO CONN LINK CP
Prix53.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100 SYNO CONN LINK CP

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728921
N° MFR100 SYNO CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    18.90 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    673766033720

Aperçu

Description du fabricant
100 SYNO CONN LINK CP