Motion
100 SYNO OL

RENOLD JEFFREY
100 SYNO OL

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02728923
N° MFR100 SYNO OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100 SYNO OL

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02728923
N° MFR100 SYNO OL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    18.90 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Syno
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766033829

Aperçu

Description du fabricant
100 SYNO OFFSET LINK