Motion
100A1SNX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
100A1SNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02728924
N° MFR100A1SNX10 ft RIV
Prix258.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100A1SNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02728924
N° MFR100A1SNX10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix258.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.9 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    87000 lb
  • Poids
    2.71 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +60 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766032440
  • Capacité de charge utile
    5060 lb

Aperçu

Description du fabricant
100 SYNO RIV CH 10FT
  • Sèche au toucher
  • N’a jamais besoin d’être relubrifié
  • Résistant à la corrosion
  • Excellente résistance à la fatigue et à l’usure
  • Lubrifiant homologué H-1 par l’USDA
  • Fonctionne avec des pignons standard
  • Disponible en brins simples et doubles
  • Accessoires standard disponibles sur les maillons extérieurs
  • Emballage : 10’ par boîte