Motion
12B SYNO ANGLAIS MAILLON CONN SC

RENOLD JEFFREY
12B BRITISH SYNO CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 12B /3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728936
N° MFR12B BRITISH SYNO CONN LINK SC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
12B BRITISH SYNO CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 12B /3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728936
N° MFR12B BRITISH SYNO CONN LINK SC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    22.7 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Largeur intérieure
    11.68 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.93 mm
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766032600

Aperçu

Description du fabricant
12B SYNO ANGLAIS MAILLON CONN SC