Motion
24B2SNX10FT

RENOLD JEFFREY
24B2SNX10FT

Chaîne à rouleaux - série British Standard, 24B/1-1/2 po pas, riveté, longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02728956
N° MFR24B2SNX10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
24B2SNX10FT

Chaîne à rouleaux - série British Standard, 24B/1-1/2 po pas, riveté, longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02728956
N° MFR24B2SNX10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Poids
    9.92 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • CUP_NON
    6623900927693

Aperçu

Description du fabricant
24B-2 RIV SYNO BRITANNIQUE 10' BX
  • Aucune lubrification n’est normalement requise
  • À l’extérieur de la chaîne, complètement sec au toucher
  • Plaques plaquées nickel
  • Lubrifiant approuvé par l’industrie alimentaire dans le buisson fritté
  • Revêtement de rouleau unique approuvé par l’industrie alimentaire
  • Dimensions interchangeables avec la chaîne standard
  • Diamètre de broche standard ISO, fixations standard sur les maillons extérieurs
  • Disponible en brins simples et doubles
  • Emballage : 10 pi par boîte