Motion
40-2 SYNO CONN LINK SC

RENOLD JEFFREY
40-2 SYNO CONN LINK SC

Maillon de raccordement - 40 / 1/2 po en chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728961
N° MFR40-2 SYNO CONN LINK SC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40-2 SYNO CONN LINK SC

Maillon de raccordement - 40 / 1/2 po en chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728961
N° MFR40-2 SYNO CONN LINK SC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    30.8 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    673766033324

Aperçu

Description du fabricant
40-2 SYNO CONN LINK SC